{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 2,1 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 338 | |
typ | W | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 130 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 35-40 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 20,9 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 24 mm | |
długość całkowita L | 49 mm | |
⌀ chwytu Ds | 2,1 mm | |
Przesuw f w tworzywach aluminiowych, dający długie wióry | 0,05 mm/obr. | |
pierścień barwny | żółty | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114200 2,1 | |
EAN / GTIN | 4045197015297 | |
Numer producenta | 114200 2,1 |