{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 4,4 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 40,4 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 47 mm | |
długość całkowita L | 80 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4,4 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,05 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114000 4,4 | |
EAN / GTIN | 4045197008848 | |
Numer producenta | 114000 4,4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Wiertła kręte z HSS walcowane N 4,4 mm
na zamówienie
w magazynie
105 sztuk w magazynie
3,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie
od
1
szt.
6,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
5,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
od
1
szt.
18,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
15,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
kąt wierzchołkowy | 118 | 118 | 118 |
typ | N | N | N |
Długość rowków wiórowych Lc | 47 | 47 | 47 |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 40,4 | 40,4 | 40,4 |