Wiertła kręte z HSS walcowane N 12,2 mm

Nr art.: 114000 12,2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    27,00  PLN / Sztuka
  • z 5 Sztuka
    22,47  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 118
  • chwyt: chwyt walcowy

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 12,2 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej h8
kąt wierzchołkowy 118 stopni
chwyt chwyt walcowy
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 82,7 mm
Długość rowków wiórowych Lc 101 mm
długość całkowita L 151 mm
⌀ chwytu Ds 12,2 mm
posuw f w stali < 750 N/mm2 0,16 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 114000 12,2
EAN / GTIN 4045197009494

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
olej
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Walcowane rolkowo, normalny kąt pochylenia linii śrubowej, normalna grubość i wznios rdzenia. Wymiary według DIN 338.
bez naruszania struktury, dlatego bardziej sprężyste i dostosowane do cięższych robót (np. do wiertarek ręcznych). Korzystna cena.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka