Wiertła kręte z HSS walcowane N, bez powłoki, ⌀ DC h8: 1,4mm

Nr art.: 114000 1,4
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 118
  • chwyt: chwyt walcowy

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 1,4 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej h8
kąt wierzchołkowy 118 stopni
chwyt chwyt walcowy
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 15,9 mm
Długość rowków wiórowych Lc 18 mm
długość całkowita L 40 mm
⌀ chwytu Ds 1,4 mm
posuw f w stali < 750 N/mm2 0,03 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 114000 1,4
EAN / GTIN 4045197008541
Numer producenta 114000 1,4

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
olej
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Walcowane rolkowo, normalny kąt pochylenia linii śrubowej, normalna grubość i wznios rdzenia. Wymiary według DIN 338.
bez naruszania struktury, dlatego bardziej sprężyste i dostosowane do cięższych robót (np. do wiertarek ręcznych). Korzystna cena.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Wiertła kręte z HSS walcowane N, bez powłoki, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 1,4mm

Wiertła kręte z HSS walcowane N, bez powłoki, ⌀ DC h8: 1,4mm

na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie
2,47  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie
3,88  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
31 sztuk w magazynie
od 1  szt.
15,57 PLN
8,75  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 5  szt.
12,97 PLN
7,30  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od 1  szt.
41,81 PLN
23,64  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 5  szt.
34,86 PLN
19,71  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
49 sztuk w magazynie
6,87  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
⌀ nom. DC 1,4 mm 1,4 mm 1,4 mm 1,4 mm 1,4 mm
chwyt chwyt walcowy chwyt walcowy chwyt walcowy chwyt walcowy chwyt walcowy
kąt wierzchołkowy 118 stopni 118 stopni 118 stopni 118 stopni 118 stopni
Długość rowków wiórowych Lc 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm
⌀ chwytu Ds 1,4 mm 1,4 mm 1,4 mm 1,4 mm 1,4 mm
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 15,9 mm 15,9 mm 15,9 mm 15,9 mm 15,9 mm
Rodzaj produktu Wiertła kręte Wiertła kręte Wiertła kręte Wiertła kręte Wiertła kręte

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka