{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
tolerancje chwytu | h6 | |
⌀ nom. DC | 5 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | HSS E PM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h6 | |
kąt wierzchołkowy | 90 stopni | |
chwyt | DIN 1835 B z h6 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Długość rowków wiórowych Lc | 15 mm | |
długość całkowita L | 60 mm | |
⌀ chwytu Ds | 5 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,04 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Nawiertak |
Numer artykułu | 112060 5 | |
EAN / GTIN | 4045197741509 | |
Numer producenta | 112060 5 |