• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Nawiertaki NC HSS-E-PM 90° N 20 mm

Nr art.: 112060 20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h6 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h6
  • kąt wierzchołkowy: 90

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

tolerancje chwytu h6
⌀ nom. DC 20 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza HSS E PM
norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej h6
kąt wierzchołkowy 90 stopni
chwyt DIN 1835 B z h6
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
Długość rowków wiórowych Lc 40 mm
długość całkowita L 131 mm
⌀ chwytu Ds 20 mm
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,07 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Nawiertak

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 112060 20
EAN / GTIN 4045197741578
Numer producenta 112060 20

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
96
aluminium (dające krótki wiór)
N
62
Al > 10% Si:
N
55
Stal < 500 N/mm²
P
55
Stal < 750 N/mm²
P
42
Stal < 900 N/mm²
P
35
Stal < 1100 N/mm²
P
14
Stal < 1400 N/mm²
P
12
Stal INOX < 900 N/mm²
M
18
Stal INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
żeliwo szare (sferoidalne)
K
35
CuZn
N
112
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Od ⌀ 6 mm włącznie, z powierzchnią zabierakową wg DIN 1835-B.
Precyzyjne, symetryczne zaszlifowanie wierzchołka z wąskim ścinem ułatwia nawiercanie i zapewnia dużą dokładność nawierceń.
Bardzo stabilne dzięki krótkim rowkom wiórowym.
Wysokowydajny nawiertak NC.
Materiał skrawający z podłoża uzyskanego w technologii metalurgii proszków do dużych wymagań odnośnie trwałości i dokładności centrowania. Bardzo dobra odporność na zużycie w stalach nierdzewnych.

Wskazówka:

Stosować prędkość obrotową przewidzianą dla rzeczywistej ⌀ otworu, a nie dla ⌀ zewnętrznej nawiertaka.