Nawiertaki NC HSS-E-PM 90° N 16 mm

Nr art.: 112060 16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h6 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h6
  • kąt wierzchołkowy: 90

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    tolerancje chwytu h6
    ⌀ nom. DC 16 mm
    powłoka TiAlN
    Materiał ostrza HSS E PM
    norma Norma zakładowa
    typ N
    Tolerancja ⌀ nominalnej h6
    kąt wierzchołkowy 90 stopni
    chwyt DIN 1835 B z h6
    Liczba ostrzy Z 2
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Długość rowków wiórowych Lc 35 mm
    długość całkowita L 115 mm
    ⌀ chwytu Ds 16 mm
    posuw f w stali < 900 N/mm2 0,07 mm/obr.
    pierścień barwny bez
    Rodzaj produktu Nawiertak

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 112060 16
    EAN / GTIN 4045197741554
    Numer producenta 112060 16

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    96
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    62
    Al > 10% Si:
    N
    55
    Stal < 500 N/mm²
    P
    55
    Stal < 750 N/mm²
    P
    42
    Stal < 900 N/mm²
    P
    35
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    14
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    12
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    18
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    13
    Ti > 850 N/mm²
    S
    8
    żeliwo szare (sferoidalne)
    K
    35
    CuZn
    N
    112
    uniw.
     
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Od ⌀ 6 mm włącznie, z powierzchnią zabierakową wg DIN 1835-B.
    Precyzyjne, symetryczne zaszlifowanie wierzchołka z wąskim ścinem ułatwia nawiercanie i zapewnia dużą dokładność nawierceń.
    Bardzo stabilne dzięki krótkim rowkom wiórowym.
    Wysokowydajny nawiertak NC.
    Materiał skrawający z podłoża uzyskanego w technologii metalurgii proszków do dużych wymagań odnośnie trwałości i dokładności centrowania. Bardzo dobra odporność na zużycie w stalach nierdzewnych.

    Wskazówka:

    Stosować prędkość obrotową przewidzianą dla rzeczywistej ⌀ otworu, a nie dla ⌀ zewnętrznej nawiertaka.