{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | HSS E PM | |
norma | DIN 333 | |
typ | A | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | k12 | |
kąt pogłębiania | 60 stopni | |
kierunek skrawania | prawe | |
chwyt | chwyt walcowy h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
⌀ nom. DC | 1,6 mm | |
do ⌀ obrabianego przedmiotu | 10 − 15 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4 mm | |
tolerancje chwytu | h7 | |
długość całkowita L | 35,5 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,02 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Nawiertaki do nakiełków |
Numer artykułu | 111105 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197797186 | |
Numer producenta | 111105 1,6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nawiertak HSS-E-PM A, TiAlN, ⌀ nom. DC k12: 1,6mm |
na zamówienie
w magazynie
76 sztuk w magazynie
21,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
102 sztuk w magazynie
16,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
74 sztuk w magazynie
69,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
35,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
do ⌀ obrabianego przedmiotu | 10 − 15 mm | 10−15 mm | 10 − 15 mm | 10 − 15 mm | 10 − 15 mm |
długość całkowita L | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie |
⌀ nom. DC | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
norma | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
tolerancje chwytu | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
typ | A | A | A | A | A |