{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 333 | |
typ | A | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | k12 | |
kąt pogłębiania | 60 stopni | |
kierunek skrawania | prawe | |
chwyt | Kołek walcowy h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
⌀ nom. DC | 1,6 mm | |
do ⌀ obrabianego przedmiotu | 10 − 15 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4 mm | |
tolerancje chwytu | h7 | |
długość całkowita L | 35,5 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,02 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Nawiertaki do nakiełków |
Numer artykułu | 111100 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197000316 | |
Numer producenta | 111100 1,6 |