{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | HSS E PM | |
norma | DIN 333 | |
typ | A | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | k12 | |
kąt pogłębiania | 60 stopni | |
kierunek skrawania | prawe | |
chwyt | chwyt walcowy h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
⌀ nom. DC | 3,15 mm | |
do ⌀ obrabianego przedmiotu | 30 − 40 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
tolerancje chwytu | h7 | |
długość całkowita L | 50 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,03 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Nawiertaki do nakiełków |
Numer artykułu | 111105 3,15 | |
EAN / GTIN | 4045197797414 | |
Numer producenta | 111105 3,15 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nawiertak HSS-E-PM A, TiAlN, ⌀ nom. DC k12: 3,15mm |
na zamówienie
w magazynie
137 sztuk w magazynie
35,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
112 sztuk w magazynie
29,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
49 sztuk w magazynie
103,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
60,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie
48,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | bez powłoki | bez powłoki | TiAlN | bez powłoki | bez powłoki |
pierścień barwny | bez | bez | bez | bez | bez | bez |
do ⌀ obrabianego przedmiotu | 30 − 40 mm | 30 − 40 mm | 30 − 40 mm | 30 − 40 mm | 30 − 40 mm | 30 − 40 mm |
⌀ nom. DC | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm |
norma | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
kąt pogłębiania | 60 stopni | 60 stopni | 60 stopni | 60 stopni | 60 stopni | 60 stopni |
typ | A | A | A | A | A | A |