• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Nawiertaki z HSS-E A 0,75 mm

Nr art.: 111050 0,75
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ nom. DC k12 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 333
  • typ: A
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: k12
  • kąt pogłębiania: 60

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS E
norma DIN 333
typ A
Tolerancja ⌀ nominalnej k12
kąt pogłębiania 60 stopni
kierunek skrawania prawe
chwyt Kołek walcowy h7
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
⌀ nom. DC 0,75 mm
do ⌀ obrabianego przedmiotu 4 − 6 mm
⌀ chwytu Ds 3,5 mm
tolerancje chwytu h7
długość całkowita L 35 mm
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,01 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Nawiertaki do nakiełków

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 111050 0,75
EAN / GTIN 4045197000224
Numer producenta 111050 0,75

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
70
aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
12
Stal INOX > 900 N/mm²
M
8
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
CuZn
N
80
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Z pełnego materiału, zaszlifowane, skrętne rowki wiórowe.