Zestaw nawiertaków ze stali szybkotnącej E nr 111050, w kasecie 10

Nr art.: 111055 10
Ustaw cenę 10 Sztuka (PLN 58,28 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 333
  • typ: A
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: k12
  • kąt pogłębiania: 60

Szczegóły produktu

Dane techniczne

powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS E
norma DIN 333
typ A
Tolerancja ⌀ nominalnej k12
kąt pogłębiania 60 stopni
chwyt Kołek walcowy h7
liczba wierteł 10
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Wiercenie centrujące

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 111055 10
EAN / GTIN 4045197797759

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
70
aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
8
Stal INOX < 900 N/mm²
M
12
Stal INOX > 900 N/mm²
M
8
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
CuZn
N
80
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Zestawione z wierteł centrujących DIN 333.

Zawartość:

Wiertło centrujące nr 111050, po 1 szt. w wielk. 0,75; 1; 1,5; 1,6; 2; 2,5; 3; 3,15; 4; 5.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne