{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
Norma | DIN 333 | |
typ | A | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | k12 | |
kąt pogłębiania | 60 stopni | |
kierunek skrawania | prawe | |
chwyt | Kołek walcowy h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
⌀ nom. DC | 0,5 mm | |
do ⌀ obrabianego przedmiotu | < 4 mm | |
⌀ chwytu Ds | 3,15 mm | |
tolerancje chwytu | h7 | |
długość całkowita L | 25 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,01 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Nawiertaki do nakiełków |
Numer artykułu |
111050 0,5
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4045197786227
Kopiuj |
|
Numer producenta |
111050 0,5
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |