• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Kombinezon ochronny typ 5/6 Tyvek® 500HV M

Nr art.: 098312 M
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość unisex Cena jednostkowa z VAT
  • odzież wg: DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne
  • norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN ISO 20471

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Tyvek®
Rodzaj Unisex
odzież wg DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne
kolor pomarańczowe
wielkość unisex M
norma EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN ISO 20471
Rodzaj produktu Kombinezon chroniący przed chemikaliami

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 098312 M
EAN / GTIN 5450208013541
Numer producenta D15452925

Opis

Wykonanie:

Tyvek® 500HV, Typ 5/6, Model 125. Komplet High Vis. W kolorze fluoroscencyjnym pomarańczowym z srebrnymi, odblaskowymi paskami zapewniającymi widoczność zarówno w dzień, jak i w nocy. Kołnierz stojący, gumka w mankietach rękawów i nogawek i wklejana gumka w obszarze pleców. Obszernie skrojony klin zapewnia swobodę ruchów. Materiał zestawu przepuszcza powietrze i parę, nie przepuszcza jednak cieczy na bazie wody i mgiełek rozpryskowych. Oferuje bardzo dobra ochronę przeciw drobnym cząsteczkom i włóknom. Nie pozostawia opiłków, a na stronie wewnętrznej jest antystatyczny.
Kombinezon ochronny (kategoria PSA III).

Norma:

  • EN ISO 13982-1 Typ 5
  • EN 13034 Typ 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 20471, klasa 3