Kombinezon ochronny typ 4/5/6 Tyvek® 600 Plus S

Nr art.: 098304 S
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość unisex Cena jednostkowa z VAT
  • Właściwości: Nadaje się do obszarów EX
  • odzież wg: DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne
  • norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 Typ 4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Tyvek®
Rodzaj Unisex
Właściwości Nadaje się do obszarów EX
odzież wg DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne
kolor biały
wielkość unisex S
norma EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 Typ 4
Rodzaj produktu Kombinezon chroniący przed chemikaliami

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 098304 S
EAN / GTIN 5450208000510
Numer producenta D13495782

Opis

Wykonanie:

Tyvek® 600 Plus typ 4/5/6, model CHA5a. Łączy w sobie wydajność typu 4 z trwałością, ochroną i komfortem zapewnianymi przez odzież Tyvek®. Wewnętrzne i klejone na gorąco szwy zwiększają szczelność. Dzięki krojowi kaptura idealnie nadaje się do noszenia maski przeciwpyłowej. Nadaje się do stref Ex.
Kombinezon ochronny (kategoria PSA III).

Norma:

  • EN 14126
  • EN ISO 13982-1 Typ 5
  • EN 13034 Typ 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 Typ 4