Kombinezon ochronny typ 5/6 Tyvek® 500 Xpert, biały, wielkość unisex: S

Nr art.: 098302 S
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
554 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość unisex Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Właściwości: Nadaje się do obszarów EX
  • odzież wg: DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Tyvek®
Rodzaj Unisex
Właściwości Nadaje się do obszarów EX
odzież wg DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne
kolor biały
wielkość unisex S
Norma EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126
Rodzaj produktu Kombinezon chroniący przed chemikaliami

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 098302 S
Kopiuj
EAN / GTIN 5450208011578
Kopiuj
Numer producenta D14663953
Kopiuj
Manufacturer DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.R.l, Rue General Patton, 2984 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.dupont.de

Opis

Wykonanie:

Tyvek® 500 Xpert typ 5/6, model CHF5. Bardzo skuteczna ochrona przed cząstkami i rozpryskami chemicznymi na bazie wody. Ergonomiczny design, szwy na zewnątrz i wkładki w kroku oferują optymalne dopasowanie, wysoki komfort noszenia i swobodę ruchów. Zamek Tyvek® z przykryciem. Nadaje się do stref Ex.
Kombinezon ochronny (kategoria PSA III).

Norma:

  • EN ISO 13982-1 typ 5
  • EN 13034 typ 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14126

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka