• Szanowni Klienci, 24 grudnia br. biuro Hoffmann Group Perschmann jest czynne do godz. 13:00. Życzymy spokojnych i radosnych Świąt!

Kombinezon ochronny typ 4/5/6 Tyvek® 600 Plus, biały, wielkość unisex: M

Nr art.: 098304 M
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
176 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość unisex Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Właściwości: Nadaje się do obszarów EX
  • odzież wg: DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne
  • norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 Typ 4

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Tyvek®
Rodzaj Unisex
Właściwości Nadaje się do obszarów EX
odzież wg DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne
kolor biały
wielkość unisex M
norma EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 Typ 4
Rodzaj produktu Kombinezon chroniący przed chemikaliami

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 098304 M
EAN / GTIN 5450208000527
Numer producenta D13395307
Manufacturer DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.R.l, Rue General Patton, 2984 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.dupont.de

Opis

Wykonanie:

Tyvek® 600 Plus typ 4/5/6, model CHA5a. Łączy w sobie wydajność typu 4 z trwałością, ochroną i komfortem zapewnianymi przez odzież Tyvek®. Wewnętrzne i klejone na gorąco szwy zwiększają szczelność. Dzięki krojowi kaptura idealnie nadaje się do noszenia maski przeciwpyłowej. Nadaje się do stref Ex.
Kombinezon ochronny (kategoria PSA III).

Norma:

  • EN ISO 13982-1 Typ 5
  • EN 13034 Typ 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 Typ 4
  • EN 14126