{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | AlphaTec® | |
zawartość | 1 | |
Właściwości rękawic | bez lateksu; bez dimetyloformamidu; Certyfikat do kontaktu z żywnością; Przyjazna dla skóry alergików | |
klasa ochrony | Ochrona przed zagrożeniami biologicznymi zgodnie z EN 374 | |
rozmiar rękawic | 8 | |
EN 374. | Typ A (AJKLOPT) | |
Odporność na działanie środków chemicznych | AJKLOPT | |
EN 388. | 3132A | |
EN 407 | X1XXXX | |
materiał | nitryl | |
materiał podłoża | Nitril | |
AQL | 0,65 | |
zakres zastosowania | Uniwersalne | |
długość | 340 mm | |
kolor | czarne / zielone | |
zastosowanie | wielorazowe | |
masa | 56,2 g | |
Stopień ochrony przed przecięciem | A | |
norma/zarządzenie | EN 407 | |
Kategoria ochrony | Kategoria III | |
Rodzaj rękawic | Rękawice odporne na działanie środków chemicznych | |
powłoka | Nitril | |
Rodzaj produktu | Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi |
Numer artykułu | 094754 8 | |
EAN / GTIN | 10076490463035 | |
Numer producenta | 58-535W/8 |