{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | uvex C500 | |
Właściwości rękawic | bez sylikonu | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
dopasowany kształt | bardzo dobry | |
EN 388. | 4X42C | |
EN 407 | X1XXXX | |
materiał podłoża | Poliamid, HPPE, szkło, wiskoza bambusowa | |
powłoka | Nitril | |
wariant powłoki | Wewnętrzna strona dłoni | |
zakres zastosowania | Uniwersalne | |
kolor | antracytowy / limonkowy | |
norma | EN 407 | |
rozmiar rękawic | 9 | |
masa | 32,8 g | |
EN 388 odporność na ścieranie | 4 | |
EN 388 odporność na przecięcie | 5 | |
EN 388 odporność na rozerwanie | 4 | |
EN 388 odporność na przekłucie | 2 | |
zastosowanie | wielorazowe | |
nie zawierają silikonu | tak | |
oddychanie | dobry | |
bez dimetyloformamidu | nie | |
wyczucie przy dotyku | bardzo dobry | |
przyczepność na mokro | umiarkowany | |
przyczepność przy zaoliwieniu | umiarkowany | |
Ochrona przed gorącem | brak | |
Kategoria ochrony | Kategoria II | |
Rodzaj rękawic | Rękawice odporne na przecięcie | |
Stopień ochrony przed przecięciem | C | |
Rodzaj produktu | Rękawice antyprzecięciowe |
Numer artykułu | 094550 9 | |
EAN / GTIN | 4048612015124 | |
Numer producenta | 6049409 |