Para rękawic uvex C500 foam 10

Nr art.: 094550 10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    109,12  PLN / para
  • z 10 para
    90,94  PLN / para
Przewodnik po rozmiarach
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
  • Właściwości rękawic: bez sylikonu
  • odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
  • norma: EN 407
  • nie zawierają silikonu: tak
  • Stopień ochrony przed przecięciem: C

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria uvex C500
Właściwości rękawic bez sylikonu
odzież standardowa Standard Oeko-Tex 100
dopasowany kształt bardzo dobry
EN 388. 4X42C
EN 407 X1XXXX
materiał podłoża Poliamid, HPPE, szkło, wiskoza bambusowa
powłoka Nitril
wariant powłoki Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania Uniwersalne
kolor antracytowy / limonkowy
norma EN 407
rozmiar rękawic 10
masa 32,8 g
EN 388 odporność na ścieranie 4
EN 388 odporność na przecięcie 5
EN 388 odporność na rozerwanie 4
EN 388 odporność na przekłucie 2
zastosowanie wielorazowe
nie zawierają silikonu tak
oddychanie dobry
bez dimetyloformamidu nie
wyczucie przy dotyku bardzo dobry
przyczepność na mokro umiarkowany
przyczepność przy zaoliwieniu umiarkowany
Ochrona przed gorącem brak
Kategoria ochrony Kategoria II
Rodzaj rękawic Rękawice odporne na przecięcie
Stopień ochrony przed przecięciem C
Rodzaj produktu Rękawice antyprzecięciowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094550 10
EAN / GTIN 4048612015131
Numer producenta 6049410

Opis

Wykonanie:

uvex C500 foam. Rękawice niezawierające silikonu, o dużej odporności na ścieranie i bardzo dobrej przyczepności w środowisku suchym i lekko wilgotnym. Nadają się do ochrony przed ciepłem kontaktowym do 100°C.
Seria uvex 500. Niezawodne rękawice odporne na przecięcie wykonanie w technologii Bamboo TwinFlex® z wiskozy bambusowej, HPPE i poliamidu zapewniają komfort użytkowania i nowoczesną regulację mikroklimatu.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.
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
Przewodnik po rozmiarach

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.