Para rękawic specjalnych Tegera® 9185 8

Nr art.: 094335 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Przewodnik po rozmiarach
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
  • Właściwości rękawic: ochrona przed uderzeniami; Mocowanie na rzepy
  • norma: Ochrona przed drganiami i uderzeniami (EN ISO 10819)

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zawartość 1
Właściwości rękawic ochrona przed uderzeniami; Mocowanie na rzepy
EN 388. 0021XP
materiał podłoża Microthan®; Impactothan®
wariant powłoki Bez powłoki
zakres zastosowania Uniwersalne
długość 207 mm
kolor szary / żółty
rozmiar rękawic 8
norma Ochrona przed drganiami i uderzeniami (EN ISO 10819)
zastosowanie wielorazowe
Kategoria ochrony Kategoria II
Rodzaj rękawic Rękawice dla kierowców
Rodzaj produktu Rękawice uniwersalne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094335 8
EAN / GTIN 7392626033566
Numer producenta 9185/8

Opis

Wykonanie:

Tegera® 9185. Rękawice tłumiące uderzeniaz cienkiego i odpornego na zużycie materiału Microthan®. Przyjemność noszenia dzięki wysokiej jakości materiałom i wnętrzu dłoni z owatą. Z zapięciem na rzep i wzmocnionym palcem wskazującym.

Zastosowanie:

Precyzyjne prace mechaniczne w trudnym środowisku.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Przewodnik po rozmiarach

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.