{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zawartość | 1 | |
Właściwości rękawic | ochrona przed uderzeniami; Mocowanie na rzepy | |
EN 388. | 0021XP | |
materiał podłoża | Microthan®; Impactothan® | |
wariant powłoki | Bez powłoki | |
zakres zastosowania | Uniwersalne | |
długość | 207 mm | |
kolor | szary / żółty | |
rozmiar rękawic | 10 | |
norma | Ochrona przed drganiami i uderzeniami (EN ISO 10819) | |
zastosowanie | wielorazowe | |
Kategoria ochrony | Kategoria II | |
Rodzaj rękawic | Rękawice dla kierowców | |
Rodzaj produktu | Rękawice uniwersalne |
Numer artykułu | 094335 10 | |
EAN / GTIN | 7392626033580 | |
Numer producenta | 9185/10 |