Para rękawic specjalnych Tegera® 9185 11

Nr art.: 094335 11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT
  • Właściwości rękawic: ochrona przed uderzeniami; Mocowanie na rzepy
  • norma: Ochrona przed drganiami i uderzeniami (EN ISO 10819)

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zawartość 1
Właściwości rękawic ochrona przed uderzeniami; Mocowanie na rzepy
EN 388. 0021XP
materiał podłoża Microthan®; Impactothan®
wariant powłoki Bez powłoki
zakres zastosowania Uniwersalne
długość 207 mm
kolor szary / żółty
rozmiar rękawic 11
norma Ochrona przed drganiami i uderzeniami (EN ISO 10819)
zastosowanie wielorazowe
Kategoria ochrony Kategoria II
Rodzaj rękawic Rękawice dla kierowców
Rodzaj produktu Rękawice uniwersalne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094335 11
EAN / GTIN 7392626033597
Numer producenta 9185/11

Opis

Wykonanie:

Tegera® 9185. Rękawice tłumiące uderzeniaz cienkiego i odpornego na zużycie materiału Microthan®. Przyjemność noszenia dzięki wysokiej jakości materiałom i wnętrzu dłoni z owatą. Z zapięciem na rzep i wzmocnionym palcem wskazującym.

Zastosowanie:

Precyzyjne prace mechaniczne w trudnym środowisku.

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.