Para rękawic MASTER FIT OIL 8

Nr art.: 094307 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 para
    30,19  PLN / para
  • z 12 para
    25,17  PLN / para
Przewodnik po rozmiarach

Przewodnik po rozmiarach

W ten sposób można łatwo określić odpowiedni rozmiar rękawicy.

Obwód ręki:
Zmierz obwód dłoni w najszerszym punkcie dłoni.

2 = Długość ręki:
Zmierz długość dłoni od czubka środkowego palca do końca dłoni.

So wird gemessen
Rozmiar rękawicy Obwód dłoni mm Długość dłoni mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozmiar rękawic Cena jednostkowa z VAT
  • odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
  • Właściwości rękawic: bez dimetyloformamidu
  • Technologia tkania: 18G

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria MASTER FIT
odzież standardowa Standard Oeko-Tex 100
Właściwości rękawic bez dimetyloformamidu
EN 388. 4121X
materiał podłoża nylon
powłoka Nitril
wariant powłoki Powłoka w 3/4
zakres zastosowania Precyzja; Uniwersalne
długość 250 mm
kolor niebieski / pomarańczowy
rozmiar rękawic 8
Technologia tkania 18G
zastosowanie wielorazowe
Kategoria ochrony Kategoria II
Rodzaj rękawic Rękawice uniwersalne
Rodzaj produktu Rękawice uniwersalne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094307 8
EAN / GTIN 4062406074944
Numer producenta 094307 8

Opis

Wykonanie:

Wielofunkcyjne rękawice w technologii dziania 18 Gauge z podwójną powłoką z nitrylu i piaskowanego nitrylu. Strukturalna powierzchnia po wewnętrznej stronie dłoni i na palcach zapewnia bardzo dobrą przyczepność na zaolejonych uchwytach. Nie zawierają DMF.
MASTER FIT OIL. Powłoka nitrylowa 3/4 sięgająca do kostek palców. Nadaje rękawicy bardzo dobre właściwości do stosowania w wilgotnym i zaolejonym otoczeniu roboczym.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.