{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | MASTER FIT | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
Właściwości rękawic | bez dimetyloformamidu | |
EN 388. | 4121X | |
materiał podłoża | nylon | |
powłoka | Nitril | |
wariant powłoki | Powłoka w 3/4 | |
zakres zastosowania | Precyzja; Uniwersalne | |
długość | 250 mm | |
kolor | niebieski / pomarańczowy | |
rozmiar rękawic | 12 | |
Technologia tkania | 18G | |
zastosowanie | wielorazowe | |
Kategoria ochrony | Kategoria II | |
Rodzaj rękawic | Rękawice uniwersalne | |
Rodzaj produktu | Rękawice uniwersalne |
Numer artykułu | 094307 12 | |
EAN / GTIN | 4062406574017 | |
Numer producenta | 094307 12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Para rękawic MASTER FIT OIL, rozmiar rękawic: 12
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
30,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
12
szt.
25,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
139 sztuk w magazynie
od
1
szt.
33,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
12
szt.
27,65 PLN
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
zakres zastosowania | Precyzja; Uniwersalne | Precyzja | precyzja | precyzja |
kolor | niebieski / pomarańczowy | czarne / niebieskie | czarny | szare |
materiał podłoża | nylon | nylon | Poliamid | Poliamid |
Właściwości rękawic | bez dimetyloformamidu | bez dimetyloformamidu; Wzmocnienia w miejscach zgięcia kciuków | Przyjazna dla skóry alergików | Przyjazna dla skóry alergików |
Technologia tkania | 18G | 18G | 13G | 13G |
EN 388. | 4121X | 4121X | 4131X | 4131X |
Kategoria ochrony | Kategoria II | Kategoria II | Kategoria II | Kategoria II |