{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | MASTER FIT | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
Właściwości rękawic | bez dimetyloformamidu | |
EN 388. | 4121X | |
materiał podłoża | nylon | |
powłoka | Nitril | |
wariant powłoki | Powłoka w 3/4 | |
zakres zastosowania | Precyzja; Uniwersalne | |
długość | 250 mm | |
kolor | niebieski / pomarańczowy | |
rozmiar rękawic | 11 | |
Technologia tkania | 18G | |
zastosowanie | wielorazowe | |
Kategoria ochrony | Kategoria II | |
Rodzaj rękawic | Rękawice uniwersalne | |
Rodzaj produktu | Rękawice uniwersalne |
Numer artykułu | 094307 11 | |
EAN / GTIN | 4062406074975 | |
Numer producenta | 094307 11 |