{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Właściwości rękawic | Odporność ogniowa stopień 4 | |
zastosowanie | wielorazowe | |
długość | 360 mm | |
materiał podłoża | Dwoina / skóra licowa bydlęca | |
materiał | Dwoina / skóra licowa bydlęca | |
rozmiar rękawic | 10 | |
EN 388:2003 | 4143 | |
EN 388. | 3133X | |
EN 407 | 423X4X | |
EN 12477 | typ A/B | |
Spawanie | MIG/MAG | |
Kategoria ochrony | Kategoria III | |
Rodzaj rękawic | Rękawice spawalnicze | |
kolor | żółty / biały | |
norma | EN 407 | |
Rodzaj produktu | Rękawice spawalnicze |
Numer artykułu | 094126 10 | |
EAN / GTIN | 8718564520958 | |
Numer producenta | 10-2750/XL |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Para rękawic spawalniczych 10-2750, rozmiar rękawic: 10 |
na zamówienie
w magazynie
181 sztuk w magazynie
od
1
szt.
40,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
12
szt.
33,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
74 sztuk w magazynie
od
1
szt.
70,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
6
szt.
58,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość | 360 mm | 345 mm | 350 mm |
materiał | Dwoina / skóra licowa bydlęca | Skóra licowa bydlęca / dwoina bydlęca | z dwoiny bydlęcej |
materiał podłoża | Dwoina / skóra licowa bydlęca | Skóra licowa bydlęca / dwoina bydlęca | z dwoiny bydlęcej |
Spawanie | MIG/MAG | MIG/MAG | MIG/MAG |
EN 388. | 3133X | 4244X | 4142X |
Rodzaj rękawic | Rękawice spawalnicze | Rękawice spawalnicze | Rękawice spawalnicze |
Rodzaj produktu | Rękawice spawalnicze | Rękawice spawalnicze | Rękawice spawalnicze |