{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Właściwości rękawic | bez sylikonu; Odporność ogniowa stopień 4 | |
zastosowanie | wielorazowe | |
długość | 350 mm | |
Grubość | 0,8 | |
materiał podłoża | z dwoiny bydlęcej | |
wariant powłoki | Bez powłoki | |
masa | 230 g | |
zawartość | 1 | |
materiał | z dwoiny bydlęcej | |
rozmiar rękawic | 10 | |
EN 388. | 4142X | |
EN 407 | 413X4X | |
EN 12477 | typ A | |
Spawanie | MIG/MAG | |
Kategoria ochrony | Kategoria III | |
Rodzaj rękawic | Rękawice spawalnicze | |
kolor | biało-brązowe | |
norma | EN 407 | |
Rodzaj produktu | Rękawice spawalnicze |
Numer artykułu | 094116 10 | |
EAN / GTIN | 4062406129835 | |
Numer producenta | 094116 10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Para rękawic spawalniczych 10
na zamówienie
w magazynie
49 sztuk w magazynie
od
1
szt.
70,80 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
6
szt.
58,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
74 sztuk w magazynie
od
1
szt.
40,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
12
szt.
33,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
EN 407 | 413X4X | 41214X |
długość | 350 | 345 |
materiał | z dwoiny bydlęcej | Skóra licowa bydlęca / dwoina bydlęca |
rozmiar rękawic | 10 | 10 |
EN 388. | 4142X | 4244X |
Rodzaj rękawic | Rękawice spawalnicze | Rękawice spawalnicze |
Kategoria ochrony | Kategoria III | Kategoria II |