{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Właściwości rękawic | Odporność ogniowa stopień 4 | |
zastosowanie | wielorazowe | |
długość | 360 mm | |
materiał podłoża | Dwoina / skóra licowa bydlęca | |
materiał | Dwoina / skóra licowa bydlęca | |
rozmiar rękawic | 11 | |
EN 388:2003 | 4143 | |
EN 388. | 3133X | |
EN 407 | 423X4X | |
EN 12477 | typ A/B | |
Spawanie | MIG/MAG | |
Kategoria ochrony | Kategoria III | |
Rodzaj rękawic | Rękawice spawalnicze | |
kolor | żółty / biały | |
norma | EN 407 | |
Rodzaj produktu | Rękawice spawalnicze |
Numer artykułu | 094126 11 | |
Numer producenta | 10-2750/XXL |