{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Odzież uniwersalna Rofa | |
Rodzaj | Unisex | |
skład tkaniny | 60% modacryl; 38% bawełny; Włókno specjalne 2% | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 220 g/m2 | |
pranie | Pranie kolorowe 60 °C | |
wybielanie | nie wybielać | |
czyszczenie chemiczne | delikatne czyszczenie perchloroetylenem | |
suszenie | delikatne suszenie bębnowe (niska temperatura) | |
Prasowanie | umiarkowanie gorące, do maks. 150℃ | |
odzież wg | DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą | |
kolor | żółty / bławatkowy | |
wielkość unisex | S | |
norma | EN ISO 20471; EN IEC 61482-2 | |
Rodzaj produktu | T-shirt polo ostrzegawczy |
Numer artykułu | 091787 S | |
EAN / GTIN | 4046181901794 | |
Numer producenta | 605139235 GR. S | |
Manufacturer | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 SCHÜTTORF, Deutschland, www.rofa.de |