{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Odzież uniwersalna Rofa | |
Rodzaj | Unisex | |
skład tkaniny | 60% modacryl; 38% bawełny; Włókno specjalne 2% | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 220 g/m2 | |
pranie | Pranie kolorowe 60 °C | |
wybielanie | nie wybielać | |
czyszczenie chemiczne | delikatne czyszczenie perchloroetylenem | |
suszenie | delikatne suszenie bębnowe (niska temperatura) | |
Prasowanie | umiarkowanie gorące, do maks. 150℃ | |
odzież wg | DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą | |
kolor | żółty / bławatkowy | |
wielkość unisex | L | |
norma | EN ISO 20471; EN IEC 61482-2 | |
Rodzaj produktu | T-shirt polo ostrzegawczy |
Numer artykułu | 091787 L | |
EAN / GTIN | 4046181901817 | |
Numer producenta | 605139235 GR. L |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Koszulka polo Multinorm długi rękaw L
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
513,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
140,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kolor | żółty / bławatkowy | szary / żółty |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 220 | 155 |
norma | EN ISO 20471 ;EN IEC 61482-2 | EN ISO 20471 |
wielkość unisex | L | L |
skład tkaniny | 60% modacryl ;38% bawełny ;Włókno specjalne 2% | 100% poliestru |
pranie | Pranie kolorowe 60 °C | Pranie koloru w 60 ℃ |
Rodzaj produktu | T-shirt polo ostrzegawczy | T-shirt polo ostrzegawczy |