{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Odzież uniwersalna Rofa | |
Rodzaj | Unisex | |
skład tkaniny | 60% modacryl; 38% bawełny; Włókno specjalne 2% | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 220 g/m2 | |
pranie | Pranie kolorowe 60 °C | |
wybielanie | nie wybielać | |
czyszczenie chemiczne | delikatne czyszczenie perchloroetylenem | |
suszenie | delikatne suszenie bębnowe (niska temperatura) | |
Prasowanie | umiarkowanie gorące, do maks. 150℃ | |
odzież wg | DIN EN ISO 1149 Właściwości elektrostatyczne; DIN EN ISO 11612 Ochrona przed ogniem i wysoką temperaturą | |
kolor | żółty / bławatkowy | |
wielkość unisex | M | |
norma | EN ISO 20471; EN IEC 61482-2 | |
Rodzaj produktu | T-shirt polo ostrzegawczy |
Numer artykułu | 091787 M | |
EAN / GTIN | 4046181901800 | |
Numer producenta | 605139235 GR. M |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Koszulka polo Multinorm długi rękaw M
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
513,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
||
Colour | żółty / bławatkowy | grey / yellow |
Material weight / fabric density | 220 | 155 |
Standard | EN ISO 20471 ;EN IEC 61482-2 | EN ISO 20471 |
Unisex size | M | M |
Fabric composition | 60% modacryl ;38% bawełny ;Włókno specjalne 2% | 100% polyester |
Washing | Pranie kolorowe 60 °C | 60 °C coloureds |
Type of product | T-shirt polo ostrzegawczy | High-visibility polo shirt |