{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Service Plus | |
Usługa specjalna | Uszlachetnianie wyrobów włókienniczych | |
Rodzaj | męskie | |
skład tkaniny | 60% bawełny; 40% poliestru | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 250 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
pranie | Pranie kolorowe w 60 ℃ | |
kolor | czarny/czerwony | |
wielkość UK | XL | |
wielkość US | XL | |
Wielkość ES | C56 | |
Wielkość NL | C56 | |
Wielkość SE | C56 | |
Rozmiar odzieżowy DE | 56 | |
wielkość FR | 50 | |
wielkość IT | C56 | |
norma | EN 14404 | |
Rodzaj produktu | Spodnie robocze |
Numer artykułu | 091760 56 | |
EAN / GTIN | 7330509544631 | |
Numer producenta | 149513309956C56 |