Serwisowe spodnie robocze Service Plus 30

Nr art.: 091760 30
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Przewodnik po rozmiarach

Tabela rozmiarów spodni / kombinezonów

BLAKLÄDER® Nasza tabela rozmiarów pokaże Ci, na jakie rozmiary należy zwrócić uwagę w przypadku marki BLAKLÄDER®

Rozmiar męski Normal (wzrost 182 cm – 186 cm)
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Informacje od producenta Rozmiar INT Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Rozmiar męski Slim (wzrost 170 cm - 174 cm)
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Informacje od producenta Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Rozmiar męski Stocky (wzrost 170 cm – 174 cm)
Rozmiar zamówienia DE Rozmiar FR/ES Rozmiar IT Informacje od producenta Obwód w pasie cm Obwód w biodrach cm Długość wewnętrzna nogawki cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Jak należy mierzyć

Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar odzieżowy DE Cena jednostkowa z VAT
  • skład tkaniny: 60% bawełny; 40% poliestru
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 250
  • odzież standardowa: Standard Oeko-Tex 100
  • pranie: Pranie kolorowe w 60 ℃
  • norma: EN 14404

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Service Plus
Usługa specjalna Uszlachetnianie wyrobów włókienniczych
Rodzaj męskie
skład tkaniny 60% bawełny; 40% poliestru
gramatura materiału / gęstość tkaniny 250 g/m2
odzież standardowa Standard Oeko-Tex 100
pranie Pranie kolorowe w 60 ℃
kolor czarny/czerwony
Wielkość ES D120
Wielkość NL D120
Wielkość SE C56
Rozmiar odzieżowy DE 30
wielkość FR 56C
wielkość IT D120
norma EN 14404
Rodzaj produktu Spodnie robocze

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 091760 30
EAN / GTIN 7330509544723
Numer producenta 149513309956D30

Opis

Wykonanie:

Funkcjonalne, serwisowe spodnie robocze ze szczególnie odpornej na zużycie tkaniny Ripstop. Wysoka zawartość bawełny zwiększa komfort noszenia. Dobra widoczność dzięki dyskretnym detalom odblaskowym.
  • Kieszonki boczne.
  • Kieszonki na pośladkach.
  • Kieszonki na nogawkach z fałdą, kieszonka na długopis i wewnętrzna kieszonka na komórkę.
  • W kroku zamek z tworzywa sztucznego.
  • Kieszonka na miarkę z praktycznym uchwytem na miernik.

Spodnie robocze z regulowanym zakończeniem nogawki i wzmocnionymi kolanami ze stretchem CORDURA®. Kieszeń na kolanach, do napełniania od góry.

Wskazówka:

Na zamówienie dostarczane w innych kolorach. Tabela rozmiarów z odwzorowaniem w międzynarodowych rozmiarach konfekcyjnych znajduje się w części informacyjnej na końcu katalogu.
Rozmiar podany w sklepie odpowiada niemieckiemu rozmiarowi konfekcyjnemu. Odpowiedni rozmiar dla Państwa kraju znajduje się w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.
Spodniewersji damskiej w kolorze czarnym / czerwonym dostępne pod nr 091761. Dostępne od ręki w rozmiarach 36–46.
Spodnie w kolorze czarnym / czerwonym o gramaturze 166 g/m² pod nr 091762.