{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Service Plus | |
Usługa specjalna | Uszlachetnianie wyrobów włókienniczych | |
Rodzaj | męskie | |
skład tkaniny | 60% bawełny; 40% poliestru | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 250 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
pranie | Pranie kolorowe w 60 ℃ | |
kolor | czarny/czerwony | |
Wielkość ES | 44L | |
Wielkość NL | C150 | |
Wielkość SE | C54 | |
Rozmiar odzieżowy DE | 102 | |
wielkość FR | 44L | |
wielkość IT | 44L | |
Norma | EN 14404 | |
Rodzaj produktu | Spodnie robocze |
Numer artykułu | 091760 102 | |
EAN / GTIN | 7330509544532 | |
Numer producenta | 149513309956D102 | |
Manufacturer | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de |