{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | CONDUCTEX® | |
skład tkaniny | 75% poliestru; 23% bawełna; 2% karbon | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 130 g/m2 | |
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
kolor | granat | |
Rozmiar odzieżowy DE | 62 | |
zapięcie spodni | Zapięcie na guzik | |
Rodzaj produktu | Spodnie robocze |
Numer artykułu | 091608 62 | |
EAN / GTIN | 4050274802400 | |
Numer producenta | 08005 28007 000 45-62 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Spodnie robocze ESD CONDUCTEX®, granat, Rozmiar odzieżowy DE: 62
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
343,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
292,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
267,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Rozmiar odzieżowy DE | 62 | 62 | 62 |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 130 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
skład tkaniny | 75% poliestru; 23% bawełna; 2% karbon | 94% poliestru; 6% elastan | 40% poliestru; 3% elastan; 57% bawełny |
Rodzaj produktu | Spodnie robocze | Spodnie robocze | Spodnie robocze |