{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | CONDUCTEX® | |
skład tkaniny | 75% poliestru; 23% bawełna; 2% karbon | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 130 g/m2 | |
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
kolor | granat | |
Rozmiar odzieżowy DE | 60 | |
zapięcie spodni | Zapięcie na guzik | |
Rodzaj produktu | Spodnie robocze |
Numer artykułu | 091608 60 | |
EAN / GTIN | 4050274802394 | |
Numer producenta | 08005 28007 000 45-60 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spodnie robocze ESD CONDUCTEX® 60
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
331,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
294,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
269,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kolor | granat | ||
Rozmiar odzieżowy DE | 60 | 60 | 60 |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 130 | 200 | 200 |
skład tkaniny | 75% poliestru ;23% bawełna ;2% karbon | 94% poliestru ;6% elastan | 40% poliestru ;3% elastan ;57% bawełny |
pranie | Pranie koloru w 40 ℃ | Pranie koloru w 40 ℃ | |
Rodzaj produktu | Spodnie robocze | Spodnie robocze | Spodnie robocze |