Spodnie robocze ESD CONDUCTEX® 110

Nr art.: 091608 110
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar odzieżowy DE Cena jednostkowa z VAT
  • skład tkaniny: 75% poliestru; 23% bawełna; 2% karbon
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 130
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria CONDUCTEX®
skład tkaniny 75% poliestru; 23% bawełna; 2% karbon
gramatura materiału / gęstość tkaniny 130 g/m2
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
kolor granat
Rozmiar odzieżowy DE 110
zapięcie spodni Zapięcie na guzik
Rodzaj produktu Spodnie robocze

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 091608 110
EAN / GTIN 4050274802523
Numer producenta 08005 28007 000 45-110

Opis

Wykonanie:

Zastosowanie: produkcja elektroniki. Do ochrony produktów przed wyładowaniem elektrostatycznym.
Rezystancja powierzchni: 106 do 107 Ω.
Spodnie robocze ESD z lekkiego, komfortowego materiału CONDUCTEX®. Mieszana tkanina przekonuje dobrymi parametrami odprowadzania prądu i wysokim komfortem noszenia. Wysoka oddychalność przebadana przez instytut Hohenstein.
  • Pasek z zapięciem na guzik.
  • Rozporek na zamek błyskawiczny.
  • Regulacja szerokości na plecach.
  • Dwie kieszenie boczne oraz dwie kieszenie na pośladkach bez patki.
  • Kieszeń na nogawce z patką i zapięciem na zatrzaski.
  • Emblemat ESD na kieszeni na nogawce.

Norma:

EN 61340-5-1.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "CONDUCTEX®" Zobacz wszystkie