{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Highline | |
Usługa specjalna | Uszlachetnianie wyrobów włókienniczych | |
Rodzaj | męskie | |
skład tkaniny | 35% bawełny; 65% poliestru | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 285 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard UV 801; Standard Oeko-Tex 100 | |
pranie | Pranie kolorów w 60℃ | |
kolor | kolor niebieski/morski | |
materiał | bawełna, poliester | |
Wielkość ES | 38L | |
Rozmiar odzieżowy DE | 90 | |
wielkość FR | 38L | |
wielkość IT | 38L | |
zapięcie spodni | zamek błyskawiczny | |
zakończenie nogawki | płaski, otwarty | |
liczba kieszeni bocznych | 2 | |
kieszenie boczne | wstawiony | |
liczba kieszeni na kolanie | 2 | |
liczba kieszeni na udzie | 2 | |
kieszeń na udzie z klapką i zamknięciem na rzep | tak | |
kieszeń na komórkę | tak | |
Rodzaj produktu | Spodnie robocze |
Numer artykułu | 091321 90 | |
EAN / GTIN | 4030913066035 | |
Numer producenta | 2320 090 |