Spodnie robocze Highline 68

Nr art.: 091321 68
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar odzieżowy DE Cena jednostkowa z VAT
  • skład tkaniny: 35% bawełny; 65% poliestru
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 285
  • odzież standardowa: Standard UV 801; Standard Oeko-Tex 100
  • pranie: Pranie kolorów w 60℃

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Highline
Usługa specjalna Uszlachetnianie wyrobów włókienniczych
Rodzaj męskie
skład tkaniny 35% bawełny; 65% poliestru
gramatura materiału / gęstość tkaniny 285 g/m2
odzież standardowa Standard UV 801; Standard Oeko-Tex 100
pranie Pranie kolorów w 60℃
kolor kolor niebieski/morski
materiał bawełna, poliester
Rozmiar odzieżowy DE 68
wielkość FR 64
zapięcie spodni zamek błyskawiczny
zakończenie nogawki płaski, otwarty
liczba kieszeni bocznych 2
kieszenie boczne wstawiony
liczba kieszeni na kolanie 2
liczba kieszeni na udzie 2
kieszeń na udzie z klapką i zamknięciem na rzep tak
kieszeń na komórkę tak
Rodzaj produktu Spodnie robocze

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 091321 68
EAN / GTIN 4030913066011
Numer producenta 2320 068

Opis

Wykonanie:

Nowoczesna kolekcja Highline z wysokiej jakości mieszanej tkaniny niekurczliwej i bez zadrapań, w trzech kolorach. Kontrastowy kolor nadaje bardzo odporna tkanina Canvas. Wytrzymałość nadają potrójne szwy w obciążonych miejscach. Wiele przydatnych szczegółów jak kieszeń na komórkę i metrówkę oraz regulowany pasek.
spodnie robocze.

Opis:

  • dwie kieszonki przednie
  • guma w pasie
  • zapięcie na rzep w kroku
  • podwójna kieszonka na taśmę mierniczą
  • kieszonka na udzie z patką i zapięciem na rzep
  • kieszonka na komórkę
  • dwie naszywane kieszonki na kolanach z kolorowymi aplikacjami
  • certyfikat wg EN 14404 razem z ochraniaczami na kolana nr 091802.

Wskazówka:

Rozmiar podany w sklepie odpowiada niemieckiemu rozmiarowi konfekcyjnemu. Odpowiedni rozmiar dla Państwa kraju znajduje się w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.
Na zamówienie dostarczane w innych kolorach.
Spodnie robocze połączenie kolorów szary łupek i czarny pod nr 091322.
Tabela rozmiarów z odwzorowaniem w międzynarodowych rozmiarach konfekcyjnych znajduje się w części informacyjnej na końcu katalogu.