Spodnie robocze Highline 38

Nr art.: 091322 38
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar odzieżowy DE Cena jednostkowa z VAT
  • skład tkaniny: 35% bawełny; 65% poliestru
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 285
  • odzież standardowa: Standard UV 801; Standard Oeko-Tex 100
  • pranie: Pranie koloru w 60℃

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Highline
    Usługa specjalna Uszlachetnianie wyrobów włókienniczych
    Rodzaj męskie
    skład tkaniny 35% bawełny; 65% poliestru
    gramatura materiału / gęstość tkaniny 285 g/m2
    odzież standardowa Standard UV 801; Standard Oeko-Tex 100
    pranie Pranie koloru w 60℃
    wybielanie nie wybielać
    czyszczenie chemiczne Czyszczenie perchloroetylenem
    suszenie delikatne suszenie bębnowe (niska temperarura)
    Prasowanie gorący, do maks. 200°C
    kolor szary łupek / czarny
    materiał bawełna, poliester
    Rozmiar odzieżowy DE 38
    wielkość FR 34
    zapięcie spodni zamek błyskawiczny
    zakończenie nogawki płaski, otwarty
    liczba kieszeni bocznych 2
    kieszenie boczne wstawiony
    liczba kieszeni na kolanie 2
    liczba kieszeni na udzie 2
    kieszeń na udzie z klapką i zamknięciem na rzep tak
    kieszeń na komórkę tak
    Rodzaj produktu Spodnie robocze

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 091322 38
    EAN / GTIN 4030913068268
    Numer producenta 2322 038

    Opis

    Wykonanie:

    Świeża i nowoczesna kolekcja Highline z wysokiej jakości, odpornej na zarysowania i zbieganie się mieszanki włókien w trzech kolorach. Kontrastowa barwa z bardzo odpornej tkaniny Canvas. Wytrzymała dzięki potrójnemu szwowi w punktach obciążenia. Wiele przydatnych szczegółów, jak kieszenie na telefon komórkowy i metrówkę oraz regulowany pasek.
    Spodnie.

    Opis:

    • Dwie kieszonki przednie.
    • Guma w pasie.
    • Zapięcie na rzep w kroku.
    • Podwójna kieszonka na taśmę mierniczą.
    • Kieszonka na udzie z patką i zapięciem na rzep.
    • Kieszonka na komórkę.
    • Dwie naszywane kieszonki na kolanach z kolorowymi aplikacjami.

    Wskazówka:

    Rozmiar podany w sklepie odpowiada niemieckiemu rozmiarowi konfekcyjnemu. Odpowiedni rozmiar dla Państwa kraju znajduje się w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.
    Spodnie robocze niebiesko-morskie pod nr 091321.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka