{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Série | Highline | |
Prestation de service spéciale | Uszlachetnianie wyrobów włókienniczych | |
Sexe | męskie | |
skład tkaniny | 35% bawełny; 65% poliestru | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 285 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard UV 801; Standard Oeko-Tex 100 | |
pranie | Pranie koloru w 60℃ | |
wybielanie | nie wybielać | |
czyszczenie chemiczne | Czyszczenie perchloroetylenem | |
suszenie | delikatne suszenie bębnowe (niska temperarura) | |
Prasowanie | gorący, do maks. 200°C | |
kolor | szary łupek / czarny | |
Matière | bawełna, poliester | |
Taille ES | 42L | |
Taille de confection DE | 98 | |
Taille FR | 42L | |
Taille IT | 42L | |
Hosenverschluss | zamek błyskawiczny | |
Beinabschluss | płaski, otwarty | |
liczba kieszeni bocznych | 2 | |
Seitentaschen | wstawiony | |
Anzahl Knietaschen | 2 | |
Anzahl Oberschenkeltasche | 2 | |
Thigh pocket with flap, hook and loop fastening. | tak | |
Poche pour téléphone portable | tak | |
Rodzaj produktu | Spodnie robocze |
Numer artykułu | 091322 98 | |
EAN / GTIN | 4030913068459 | |
Numer producenta | 2322 098 |