{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Highline | |
Usługa specjalna | Uszlachetnianie wyrobów włókienniczych | |
Rodzaj | męskie | |
skład tkaniny | 35% bawełny; 65% poliestru | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 285 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard UV 801; Standard Oeko-Tex 100 | |
pranie | Pranie kolorów w 60℃ | |
kolor | niebieska/morska | |
Rozmiar odzieżowy DE | 24 | |
wielkość FR | 44C | |
zapięcie bluzy | zamek błyskawiczny | |
kryte zapięcie na plisie | tak | |
zakończenie rękawów | regulowany mankiet z zamknięciem na rzep | |
ściągacz | pasek z gumą | |
fałdy na plecach | tak | |
liczba kieszeni na piersiach z klapką i zamknięciem na rzepy | 2 | |
liczba kieszeni bocznych | 2 | |
kieszenie boczne | nasadzany | |
usytuowanie kieszeni na komórkę | na lewym rękawie | |
Rodzaj produktu | Kurtka robocza |
Numer artykułu | 091311 24 | |
EAN / GTIN | 4030913065397 | |
Numer producenta | 2310 024 |