Kurtka robocza Highline 42

Nr art.: 091311 42
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiar odzieżowy DE Cena jednostkowa z VAT
  • skład tkaniny: 35% bawełny; 65% poliestru
  • gramatura materiału / gęstość tkaniny: 285
  • odzież standardowa: Standard UV 801; Standard Oeko-Tex 100
  • pranie: Pranie kolorów w 60℃

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Highline
    Usługa specjalna Uszlachetnianie wyrobów włókienniczych
    Rodzaj męskie
    skład tkaniny 35% bawełny; 65% poliestru
    gramatura materiału / gęstość tkaniny 285 g/m2
    odzież standardowa Standard UV 801; Standard Oeko-Tex 100
    pranie Pranie kolorów w 60℃
    kolor niebieska/morska
    Rozmiar odzieżowy DE 42
    wielkość FR 38
    zapięcie bluzy zamek błyskawiczny
    kryte zapięcie na plisie tak
    zakończenie rękawów regulowany mankiet z zamknięciem na rzep
    ściągacz pasek z gumą
    fałdy na plecach tak
    liczba kieszeni na piersiach z klapką i zamknięciem na rzepy 2
    liczba kieszeni bocznych 2
    kieszenie boczne nasadzany
    usytuowanie kieszeni na komórkę na lewym rękawie
    Rodzaj produktu Kurtka robocza

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 091311 42
    EAN / GTIN 4030913065472
    Numer producenta 2310 042

    Opis

    Wykonanie:

    Nowoczesna kolekcja Highline z wysokiej jakości mieszanej tkaniny niekurczliwej i bez zadrapań, w trzech kolorach. Kontrastowy kolor nadaje bardzo odporna tkanina Canvas. Wytrzymałość nadają potrójne szwy w obciążonych miejscach. Wiele przydatnych szczegółów jak kieszeń na komórkę i metrówkę oraz regulowany pasek.
    Kurtka robocza z fałdą na plecach i paskiem z gumką dla zapewnienia optymalnego komfortu noszenia.
    • Dwie kieszenie na piersiach z patką i zapięciem na rzep.
    • Zakryty zamek błyskawiczny z przodu.
    • Kieszeń na komórkę na lewym rękawie.
    • Dwie nasadzane kieszenie boczne.
    • Regulowany ściągacz w rękawie z zapięciem na rzep.

    Wskazówka:

    Rozmiar podany w sklepie odpowiada niemieckiemu rozmiarowi konfekcyjnemu. Odpowiedni rozmiar dla Państwa kraju znajduje się w tabeli rozmiarów lub w danych technicznych.
    Na zamówienie dostarczane w innych kolorach.
    Bluza połączenie kolorów szary łupek i czarny pod nr 091312.
    Tabela rozmiarów z odwzorowaniem w międzynarodowych rozmiarach konfekcyjnych znajduje się w części informacyjnej na końcu katalogu.