{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
skład tkaniny | 65% poliestru; 35% bawełny | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 260 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
pranie | Pranie koloru w 60 ℃; Nadaje się do prania przemysłowego | |
kolor | niebieskie / czarne | |
Rozmiar odzieżowy DE | 50 | |
norma | EN 14404 | |
Rodzaj produktu | Spodnie robocze |
Numer artykułu | 091124 50 | |
EAN / GTIN | 4053813491134 | |
Numer producenta | 2225 5302-4699-50 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spodnie robocze BODYFORCE 50
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
444,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
294,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
269,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kolor | niebieskie / czarne | ||
Rozmiar odzieżowy DE | 50 | 50 | 50 |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 260 | 200 | 200 |
skład tkaniny | 65% poliestru ;35% bawełny | 94% poliestru ;6% elastan | 40% poliestru ;3% elastan ;57% bawełny |
pranie | Pranie koloru w 60 ℃ ;Nadaje się do prania przemysłowego | Pranie koloru w 40 ℃ | Pranie koloru w 40 ℃ |
Rodzaj produktu | Spodnie robocze | Spodnie robocze | Spodnie robocze |