{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
skład tkaniny | 65% poliestru; 35% bawełny | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 260 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
pranie | Pranie koloru w 60 ℃; Nadaje się do prania przemysłowego | |
kolor | niebieskie / czarne | |
Rozmiar odzieżowy DE | 102 | |
norma | EN 14404 | |
Rodzaj produktu | Spodnie robocze |
Numer artykułu | 091124 102 | |
EAN / GTIN | 4053813491356 | |
Numer producenta | 2225 5302-4699-102 |