{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
skład tkaniny | 65% poliestru; 35% bawełny | |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 260 g/m2 | |
odzież standardowa | Standard Oeko-Tex 100 | |
pranie | Pranie koloru w 60 ℃; Nadaje się do prania przemysłowego | |
kolor | niebieskie / czarne | |
Rozmiar odzieżowy DE | 26 | |
norma | EN 14404 | |
Rodzaj produktu | Spodnie robocze |
Numer artykułu | 091124 26 | |
EAN / GTIN | 4053813491530 | |
Numer producenta | 2225 5302-4699-26 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Spodnie robocze BODYFORCE, niebieskie / czarne, Rozmiar odzieżowy DE: 26
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
441,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
292,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
267,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Rozmiar odzieżowy DE | 26 | 26 | 26 |
gramatura materiału / gęstość tkaniny | 260 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
skład tkaniny | 65% poliestru; 35% bawełny | 94% poliestru; 6% elastan | 40% poliestru; 3% elastan; 57% bawełny |
pranie | Pranie koloru w 60 ℃; Nadaje się do prania przemysłowego | Pranie koloru w 40 ℃ | Pranie koloru w 40 ℃ |
Rodzaj produktu | Spodnie robocze | Spodnie robocze | Spodnie robocze |