{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Baza chemiczna | metakrylan | |
Lepkość dynamiczna | 200 000 mPas - 600 000 mPas | |
Gęstość | 1,13 g/cm3 | |
Kształt | pastowate | |
Temperatura zapłonu | 100 °C | |
zakres temperatur zastosowania | -55 °C - 180 °C | |
odporność na odkształcanie ręczne po | 5 min - 15 min | |
Pewność działania po | 3 h - 6 h | |
Właściwości | fluoryzuje w świetle UV; wytrzymałość mechaniczna | |
Zrównoważony rozwój | GARANT GreenPlus | |
nadaje się do materiału | metal | |
nadaje się do zastosowania | łączenie szczelin; naprawy | |
do gwintów o wielk. M | M20 | |
maks. odstęp | 0,3 mm | |
klasa wytrzymałości | wysoka wytrzymałość | |
moment zrywający | 18 Nm | |
kolor | srebrna | |
Ilość | 50 ml | |
temperatura przechowywania | 5 °C - 23 °C | |
trwałość od daty produkcji | 24 miesiąc | |
Seria | GreenPlus | |
Rodzaj produktu | Środki łączące |
Numer artykułu | 088071 50 | |
EAN / GTIN | 4062406423612 | |
Numer producenta | 088071 50 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wypełniacz do szczelin 6GP60, pojemność: 50ml
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
163,37 PLN
(PLN 326,74 / 100 Millilitre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
683,52 PLN
547,57 PLN
(PLN 2190,28 / 1 Litre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Baza chemiczna | metakrylan | metakrylan |
nadaje się do zastosowania | łączenie szczelin; naprawy | łączenie szczelin; naprawy |
Gęstość | 1,13 g/cm3 | 1,13 g/cm3 |
maks. odstęp | 0,3 mm | 0,3 mm |
Pewność działania po | 3 h - 6 h | 3 h - 6 h |
trwałość od daty produkcji | 24 miesiąc | 24 miesiąc |
Rodzaj produktu | Środki łączące | Środki łączące |