{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Baza chemiczna | Ester metakrylanu | |
Lepkość dynamiczna | 400 mPas - 800 mPas | |
Gęstość | 1,08 g/cm3 | |
Kształt | ciekły | |
Temperatura zapłonu | 100 °C | |
zakres temperatur zastosowania | -55 °C - 180 °C | |
odporność na odkształcanie ręczne po | 10 min - 20 min | |
Pewność działania po | 3 h - 6 h | |
Właściwości | fluoryzuje w świetle UV | |
Zrównoważony rozwój | GARANT GreenPlus | |
nadaje się do materiału | metal | |
do gwintów o wielk. M | M26 | |
do gwintów calowych o wielk. | 3/4 cal | |
maks. odstęp | 0,15 mm | |
klasa wytrzymałości | średnia wytrzymałość | |
moment zrywający | 15 Nm - 25 Nm | |
Demontaż | zwykłym narzędziem | |
kolor | brązowe | |
Ilość | 250 ml | |
temperatura przechowywania | 5 °C - 23 °C | |
trwałość od daty produkcji | 24 miesiąc | |
Seria | GreenPlus | |
Rodzaj produktu | Środki uszczelniające |
Numer artykułu | 088064 250 | |
EAN / GTIN | 4062406423483 | |
Numer producenta | 088064 250 |