{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 5 | |
nacisk przy skoku krótkim | 14 kN | |
skok dł. | 0 mm - 40 mm | |
wysięg | 90 mm | |
prześwit roboczy | 70 mm - 195 mm | |
otwór narzędziowy w suwaku | 10 H7 mm | |
szerokość stołu | 180 mm | |
głębokość stolika | 110 mm | |
rowek teowy wg normy DIN 650 | 1 szt., wielk. 10 | |
wysokość bez dźwigni | 420 mm | |
szerokość podstawy | 180 mm | |
podstawa głęb. | 240 mm | |
masa | 20 kg | |
Rodzaj produktu | Prasa kolanowa |
Numer artykułu | 086760 5 | |
EAN / GTIN | 2050001743923 | |
Numer producenta | A2001.001 |